Li-ion-accu B12 V

Artikelnummer: 073859 B12
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GBA 12V 6.0Ah
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 6 Ah
Accuspanning 12 V
Geschikt voor Bosch 12 V
Gewicht per accu 385 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073859 B12
EAN/GTIN 3165140894579
Nummer fabrikant 1600A00X7H

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige Li-ion-accu’s.
  • Geen memory-effect.
  • Geen afname van de prestaties.
  • Geringe zelfontlading.
  • Snel laadbaar.
  • Ook bij temperaturen onder 0 °C zeer krachtig.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen