Li-ion-accu SHD AS18

Artikelnummer: 073846 AS18
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor AEG 18V apparaten
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073846 AS18
EAN/GTIN 4058546361419

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe HD-accutechnologie biedt hogere prestaties in veeleisende toepassingen en is achterwaarts compatibel met alle AEG-18-V-apparaten. De PRO Lithium-Ion™-technologie biedt bovendien een optimaal accuplatform met 3-voudige bescherming:
  • Temperatuurbewaking: beschermt de accu tegen oververhitting.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging: regelt de onmiddellijke uitschakeling bij overbelasting.
  • Controle van de afzonderlijke cellen: beschermt de accu tegen diepe ontlading.

T.b.v.:

AEG 18 V-systeem.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.