Accu Li-Ion HighPower, 5,2 Ah, Accutype, accuspanning: FE18V

Artikelnummer: 073834 FE18
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,2 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor Fein 18V apparaten
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073834 FE18
EAN/GTIN 4014586888224
Nummer fabrikant 92604179020

Omschrijving

Uitvoering:

Li-ion-accu “HighPower” met weergave van ladingsniveau en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading. 100% compatibel met alle FEIN 12V accugereedschappen en 18V accugereedschappen met MultiVolt-aansluiting.