NiMH System 3000 MA14 V

Artikelnummer: 073812 MA14
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer MXL14.4
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Nikkel-metaalhydride
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 14 V
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073812 MA14
EAN/GTIN 4002395360321
Nummer fabrikant 4932399413

Omschrijving

T.b.v.:

Omkeerbaar accusysteem 3000 voor Milwaukee-apparaten met accu.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen