NiMH System 3000 MA12 V

Artikelnummer: 073812 MA12
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer MXL12
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Nikkel-metaalhydride
    Accucapaciteit 3 Ah
    Accuspanning 12 V
    Producttype op accu

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073812 MA12
    EAN/GTIN 4002395360307
    Nummer fabrikant 4932399311

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Omkeerbaar accusysteem 3000 voor Milwaukee-apparaten met accu.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen