Li-ion-accu REDLITHIUM FORGE™ M18FB6

Artikelnummer: 073805 M18FB6
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer MB18 FB6
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 6 Ah
    Accuspanning 18 V
    Geschikt voor 18V Milwaukee
    Producttype Accu

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073805 M18FB6
    EAN/GTIN 4058546419004

    Omschrijving

    Uitvoering:

    REDLITHIUM FORGE™ biedt de krachtigste, het snelst oplaadbare en duurzaamste accu’s binnen de REDLITHIUM serie.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen