Led-acculamp 0-variant zonder accu, 18 V, Type: GLI18300

Artikelnummer: 073205 GLI18300
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GLI 18V-300
ATEX-zone geen
Lichtstroom 300 lm
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Gewicht zonder accu 300 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073205 GLI18300
EAN/GTIN 3165140876193
Nummer fabrikant 06014A1100

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste 18 V led-acculamp met knikbare lichtkop. 6 Krachtige leds met 300 lumen en zeer lange brandduur.
Flexibel gebruik dankzij diverse verlichtingsposities.

Levering:

acculamp zonder accu en zonder lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073866.