Inwendige precisie boormaten, carb. getipt 12-20mm

Artikelnummer: 0728204
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0728204
    EAN/GTIN 4029713222215
    Nummer fabrikant 0728204

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • meetinstrument met 2-punts comparator met splitsonde + meetpen
    • Centreerplaat
    • Montagegat Ø 8 mm
    • Ideaal in combinatie met meetklokken of meetklokken

    Omschrijving:

    binnenschroefmaat voor grote en diepe boringen. Ontworpen als 2-punts vergelijkingsmeter door omkeerpuntbepaling, met centreerplaat. Vaste meetpen en beweegbare voelpen, elk voorzien van hardmetaal. Meetbereik 12-20mm, meetdiepte 110mm, 9 meetpennen, 1 meetschijf. Houder Ø 8mm / h 7, geschikt voor meetklokken of verniers. Levering zonder meetklok, in houten kist.

    Kenmerk:

    • Meetbereik (mm): 12 - 20
    • Meetdiepte mm: 110 mm
    • Herhaalbaarheid [µm]: 0,5 µm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen