Meetklok 0.002mm vorm A ø 30.0mm cont. ins.14.5mm

Artikelnummer: 0715305
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0715305
    EAN/GTIN 4029713245559
    Nummer fabrikant 0715305
    L-nummer L40510 1369

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetwisselplaten met hardmetalen punt, Ø 2,0 mm
    • Vorm A conform DIN 2270
    • Draaischakelaar
    • 3-delige geleider voor slikken van de achterkant
    • Automatische omkering van de telrichting
    • Meetkracht 0,15 N.

    Omschrijving:

    Hefboomdikte 0,2 / 0,002 mm Skw Ø 30 mm Sondelengte 14,5 mm

    Kenmerk:

    • Rotatie van aanwijzer in mm: 0,2 mm
    • Herhaalbaarheid [µm]: 1,5 µm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen