Uitvoering:
- Meetwisselplaten met hardmetalen punt, Ø 2,0 mm
- Vorm A conform DIN 2270
- Draaischakelaar
- 3-delige geleider voor slikken van de achterkant
- Automatische omkering van de telrichting
- Meetkracht 0,15 N.
Omschrijving:
Voelermaat met draaibare schaal en automatische verandering van meetrichting. De meetinzet is voorzien van een hardmetalen kogel Ø 2,0 mm. 3-voudige zwaluwstaartgeleider. Lengte van het meetelement 14,5 mm. Meetbereik 0,8mm, aflezing 0,01mm, buitenring Ø 40,5mm. Aanwijzing 0-40-0. Bij de levering inbegrepen is een klemschacht 8mm en een meetinsteeksleutel. Verpakking: Koffertje
Kenmerk:
- Rotatie van aanwijzer in mm: 0,8 mm
- Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
Norm:
DIN 2270