Meetklokje vergelijkingsmaat 0.01mm, m.bereik 0.5mm, aflezing 50-0-50

Artikelnummer: 0712124
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0712124
EAN/GTIN 4029713235505
Nummer fabrikant 0712124

Omschrijving

Uitvoering:

  • De meetspindel is gemaakt van gehard roestvrij staal
  • Langere meetspil
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Tolerantiemarkeringen
  • Schokbestendig
  • Fijnafstelling
  • DIN 879

Omschrijving:

Fijne wijzer 0,001mm, MB 0,5mm Schaalnummering 50-0-50

Kenmerk:

  • Meetbereik in mm: 0,1 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 2 µm

Norm:

DIN 879