Hoekkop voor ASW 18 17010

Artikelnummer: 071133 17010
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 3/8 inch
geschikt voor aandrijving 18 Nm
Producttype Hoekkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 071133 17010
EAN/GTIN 4014586887784
Nummer fabrikant 90102017020

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen