Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl Middenhandgreepschroevendraaier 7112776

Artikelnummer: 071111 7112776
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 12 V; Fein type E 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 12 V; Fein type E 18 V
    Fabrikantnummer ASM 18-3 PC
    Accuspanning 12 V; 18 V
    Draaimomentbereik 0,5 Nm - 3 Nm
    Toerentalbereik 110 min-1 - 1.200 min-1
    Gereedschapsopname 1/4 Inch HEX (E 6,3)
    Uitvoering Middenhandgreepschroevendraaier
    Gewicht inclusief accu 0,8 kg
    Energievoorziening Accuvoeding
    Producttype Schroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 071111 7112776
    EAN/GTIN 4014586891422
    Nummer fabrikant 71127760000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie.
    • Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten.
    • Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om ‘nastoten’ te voorkomen.
    • Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven.
    • Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen.
    • Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie.
    • IJkbare schroevendraaiers, CmK-waarde > 1,67 bij ±10% (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/ VDE 2647.

    Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment.
    Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl voor eenvoudige en individuele programmering op de pc met gebruik van een programmeeradapter (nr. 071135 maat 92604163).
    Vrij te programmeren parameters: Toerental, draairichting, draaihoek, draaimomentdrempel en tijd.
    Maximaal 5 programmastappen. Exacte aanpassing aan de desbetreffende schroefsituatie. Einduitschakeling door mechanische koppeling. Ideaal voor proces- en tijdoptimalisatie.
    Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij tot 500.000 keer schroeven.

    Levering:

    De schroefmachine wordt geleverd zonder accu, lader, instelgereedschap en hoekkop. Accu, lader, instelgereedschap en hoekkop a.u.b. doelgericht voor het apparaat erbij bestellen.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073832 e.v.
    Draaimomenttesters vindt u vanaf nr. 654300. Draaimoment-/draaihoeksensoren vindt u onder nr. 654381. Draaimomentvoorinstelservice op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen