Meetklok met rev.-actie plunjer aflezing 0.01 m.bereik 3mm

Artikelnummer: 0709101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0709101
EAN/GTIN 4029713220235
Nummer fabrikant 0709101
L-nummer L40510 37

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Meetklok met meetpen aan de achterzijde, met metalen behuizing. Meetpen van roestvrij staal. Met verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Voor montage in meters. Meetbereik 3mm, schaalwaarde 0.01mm, 1 rotatie van de wijzer = 0.5mm, buitenring Ø 40mm. Individueel verpakt geleverd

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 0,5 mm
  • Meetbereik in mm: 3 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 5 µm
  • Analoge meetkracht: 1 N

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen