Meetklok, water- en oliebestendig, ø 61.5mm, aflezing 0.01mm, 10mm

Artikelnummer: 0707102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0707102
EAN/GTIN 4029713220174
Nummer fabrikant 0707102
L-nummer L40510 2469

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing, water- en oliebestendig
  • Beschermingsklasse IP67
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Rubber geliefden
  • Schokbestendig
  • Buitenring (rand) kan 360° worden gedraaid
  • DIN 878

Omschrijving:

Water- en oliedichte meetklok met metalen behuizing. Meetpen van roestvrij staal. Met vervangbare sondepunt M 2,5 mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met rubberen balg en waterbescherming. Meetbereik 10mm, schaalwaarde 0,01mm, 1 omwenteling van de wijzer = 1mm, buitenring Ø 61mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 67
  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 1 mm
  • Meetbereik in mm: 10 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 0,9 NB

Norm:

DIN 878

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen