Precisie-klokmaat, ø 58mm, aflezing 0.001mm, 1mm

Artikelnummer: 0705104
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0705104
EAN/GTIN 4029713220129
Nummer fabrikant 0705104
L-nummer L40510 2585

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Met een revolutie teller
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Meetklok met metalen behuizing. Meetpen van roestvrij staal. Met verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met toerenteller. Meetbereik 1mm, schaalwaarde 0,001mm, 1 omwenteling van de wijzer = 0,2mm, buitenring Ø 58mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,001 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 0,2 mm
  • Meetbereik in mm: 1 mm
  • Foutlimiet meetbereik µm: 4 µm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 1,5 NB

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen