Precisie-klokmaat, ø 40mm, aflezing 0.001mm, 1mm

Artikelnummer: 0705102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0705102
    EAN/GTIN 4029713220112
    Nummer fabrikant 0705102
    L-nummer L40510 2567

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Metalen behuizing
    • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
    • Vervangende sondetip M 2,5
    • Klemschacht Ø 8 mm
    • Met een revolutie teller
    • Fabrieksnorm

    Omschrijving:

    Meetklok met metalen behuizing. Meetpen van roestvrij staal. Met verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met toerenteller. Meetbereik 1mm, schaalwaarde 0,001mm, 1 omwenteling van de wijzer = 0,2mm, buitenring Ø 40mm. Individueel verpakt.

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,001 mm
    • Rotatie van aanwijzer in mm: 0,2 mm
    • Meetbereik in mm: 1 mm
    • Foutlimiet meetbereik µm: 4 µm
    • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
    • Analoge meetkracht: 1 N

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen