Uitvoering:
- Metalen behuizing
- De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
- Vervangende sondetip M 2,5
- Klemschacht Ø 8 mm
- Met een concentrische wijzer
- Fabrieksstandaard
Omschrijving:
Meetklok met groot meetbereik en concentrische wijzers. Meetbereik 50mm, schaalwaarde 0.01mm, 1 omwenteling van de wijzer = 1mm, buitenring Ø 58mm. Met metalen behuizing en roestvrijstalen meetpen. Vervangbare sondepunt M 2,5mm, klemschacht Ø 8mm / h 6. Individueel verpakt geleverd.
Kenmerk:
- Lezen: 0,01 mm
- Rotatie van aanwijzer in mm: 1 mm
- Meetbereik in mm: 50 mm
- Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
- Analoge meetkracht: 1,5 NB
Norm:
Factory standard