Accu-boorschroefmachine zonder accu, Type: BSLTBL

Artikelnummer: 070261 BSLTBL
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer BS 18 LT BL
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 34 Nm
Maximaal draaimoment hard 75 Nm
Onbelast toerental 0 min-1 - 2.100 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 38 mm
Gewicht zonder accu 1,2 kg
Gewicht inclusief accu 1,6 kg
Typisch gebruik Strong
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V
USP2 Borstelloze motor, zonder accu, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070261 BSLTBL
EAN/GTIN 4007430302199
Nummer fabrikant 602325890

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.
Het Quick-systeem bespaart veel tijd bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.
Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal oplaadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.
  • Borstelloze boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen.
  • Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie tijdens het boren en schroeven.
  • Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.
  • LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de 'BL' in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, zonder accu en lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen