Uitvoering:
Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.
Het Quick-systeem bespaart veel tijd bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.
Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu’s hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.
- Inschakelbare klopbeweging voor het losdraaien van vastzittende schroeven of het aanboren op gladde oppervlakten.
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.
- Borstelloze accu-boorschroefmachine met maximaal vermogen voor de zwaarste toepassingen.
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.
- Geïntegreerde led-werklamp met nalichtende functie voor optimale helderheid in het werkgebied.
- Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.
Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de “BL” in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.
Voordeel:
100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.
Levering:
Inclusief snelspanboorhouder, 2× accu, lader en metaBOX.
Tip:
Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr.
073870 −
073890.