{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Artikelomschrijving producent | BS 18 LT BL | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
Maximaal draaimoment zacht | 34 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 75 Nm | |
Onbelast toerental | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 38 mm | |
Gewicht zonder accu | 1,2 kg | |
Gewicht inclusief accu | 1,8 kg | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Borstelloze motor, met 2 accu's, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13 |
Artikelnummer |
070259 BSLTBL
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4007430334732
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
602325800
Kopiëren |
|
Fabrikant | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |