{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GSR 18 V-60C | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 31 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 60 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 38 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Aansluiting | snoerloos laden | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Boorschroefmachine |
Artikelnummer | 070247 GSR1860CW | |
Nummer fabrikant | 06019G1105 |