{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Artikelomschrijving producent | GSR 18V-45 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 21 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 45 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 35 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Medium | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V, 4-polige DC-motor | |
USP2 | Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, met 2 accu’s, in L-Boxx |
Artikelnummer |
070243 GSR18V45
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4059952635675
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
06019K3204
Kopiëren |
|
Fabrikant | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |