{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 12 V | |
Fabrikantnummer | GSR 12V-35 FC | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Motortype | 2-polige motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 20 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 35 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 0 mm - 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 32 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <1,9 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | met verwisselbare boorhouder, 12 V | |
USP2 | met 2 accu’s, in L-Boxx |
Artikelnummer | 070242 GSR1235FCF | |
EAN/GTIN | 3165140936910 | |
Nummer fabrikant | 06019H3000 |