Accu-boorschroefmachine, Type: GSR1235HX

Artikelnummer: 070241 GSR1235HX
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Fabrikantnummer GSR 12V-35 HX
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 15 Nm
Maximaal draaimoment hard 30 Nm
Gereedschapsopname Binnenzeskant 1/4 inch
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 400 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 1.750 min-1
Snelspanhouder spanbereik 0 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 19 mm
Gewicht 0,8 kg
Maximale vibratie volgens EN < 1,9 m/s2
Lengte 126 mm
Hoogte 160 mm
Typisch gebruik Strong
Producttype Boorschroefmachine
USP1 12V
USP2 Borstelloze motor, in L-Boxx

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070241 GSR1235HX
EAN/GTIN 4059952514000
Nummer fabrikant 06019J9100

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-boorschroefmachine
  • Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.
  • Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

Top prestatie-gewichtsverhouding met max. 20 Nm draaimoment voor krachtig schroeven bij laag gewicht en zeer geringe koplengte van 163 mm.
Lange levensduur dankzij borstelloze EC-motor.

Levering:

Inclusief 2× 12 V / 3,0 Ah Li-ion-accu, lader, L-BOXX, riemclip, bithouder, 1/2 L-BOXX-inzet voor apparaat en lader, 1/2 L-BOXX-inzet accessoires.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen