Accu-boorschroefmachine 12 V, 2-polige motor, Snelspanhouder-spanbereik 0-10, met softgrip, met weergave van het acculadingsniveau

Artikelnummer: 070240 GSR1215B
Kopiëren
Korting
139,92 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 15 jun. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Artikelomschrijving producent GSR 12V-15
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype 2-polige motor
Maximaal draaimoment zacht 15 Nm
Maximaal draaimoment hard 30 Nm
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 380 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 1.300 min-1
Snelspanhouder spanbereik 0 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 19 mm
Gewicht 1 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Medium
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 12V, 2-polige motor
USP2 Snelspanhouder-spanbereik 0-10, met SoftGrip, met weergave van het acculadingsniveau

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070240 GSR1215B
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140895248
Kopiëren
Nummer fabrikant 060186810F
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-boorschroefmachine
  • Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.
  • Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

Voordeel:

compact design ideaal voor kleine ruimtes.

Levering:

Inclusief lader en transporttas.
2 x 12V / 2,0 Ah Li-ion-accu

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851 − nr. 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen