Elektro-uitschakelschroevendraaier S8200

Artikelnummer: 070236 S8200
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer S8200
Draaimomentbereik 40 cNm - 200 cNm
Onbelast toerental 700 - 1.000
Gereedschapsopname afmeting 1/4 inch
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Zeskant
Gereedschapsopname vorm E
Uitvoering Staaf
Gewicht 0,46 kg
Geluidsproductie 67 dB(A)
Producttype Staafschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070236 S8200
EAN/GTIN 7322590055486
Nummer fabrikant 4221000278

Omschrijving

Uitvoering:

De PRO elektrische schroevendraaiers uit de S8-serie omvatten een grote keuze aan verschillende modellen, die hoge snelheden en precisie bieden. De ergonomisch vormgegeven S8-schroevendraaier biedt een plug-and-play-oplossing voor montagetaken en seriematig schroeven met lage draaimomenten. De S8-serie is ontwikkeld om kwaliteit en efficiëntie te verhogen.
  • Met uitschakelkoppeling
  • Draaimoment instelbaar
  • Eenvoudig in het gebruik
  • Met snelwissel bithouder voor bits E 6,3

Tip:

De bijbehorende Power Adapter vindt u op: Nr. 070235 gr. ADAPTER. Geschikte bits vindt u onder nr. 674205 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen