{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18CV-0 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Inhoud van de bak | 2,5 l | |
Lengte zuigslang | 1,2 m | |
Volumestroom | 1.019 l/min | |
Gewicht zonder accu | 1,6 kg | |
Producttype | Afzuiging |
Artikelnummer | 070233 M18CV-0 | |
EAN/GTIN | 4002395289998 |