{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Artikelomschrijving producent | M18VC2-0 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Inhoud van de bak | 7,5 l | |
Lengte zuigslang | 0,47 m | |
Volumestroom | 1.300 l/min | |
Gewicht zonder accu | 5,3 kg | |
Producttype | Nat- en droogzuiger |
Artikelnummer |
070230 M18VC2-0
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4058546219741
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
4933464029
Kopiëren |
|
Fabrikant | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |