Accu-ratel M12FHIR38

Artikelnummer: 070228 M12FHIR38
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12FHIR38
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Maximaal draaimoment hard 47 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Gereedschapsopname Vierkant 3/8 inch
Uitvoering Ratel
Gewicht 1,4 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070228 M12FHIR38
EAN/GTIN 4058546341053
Nummer fabrikant 4933478172

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − haakse accu-boorschroefmachines en ratels
  • REDLINK™ elektronica met traploze toerentalregeling, rechtsom/linksom draaiend en overbelastingsbeveiliging.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Red Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.

Levering:

Zonder accu en zonder lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073814 en 073839.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen