Speciale accuschroefmachine C12RAD

Artikelnummer: 070225 C12RAD
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
    Fabrikantnummer C12RAD-202B
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 2 Ah
    Accuspanning 12 V
    Maximaal draaimoment hard 12 Nm
    Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 800 min-1
    Gereedschapsopname ⌀ 1,0 − 10 mm
    Uitvoering Haakse boorschroefmachine
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 25 mm
    Gewicht 1,1 kg
    Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
    Typisch gebruik Medium
    geschikt voor materiaal hout; Staal
    Energievoorziening Accuvoeding
    Producttype Schroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 070225 C12RAD
    EAN/GTIN 4002395001248
    Nummer fabrikant 4933441215

    Omschrijving

    Uitvoering:

    MILWAUKEE − haakse accu-boorschroefmachines en ratels
    • REDLINK™ elektronica met traploze toerentalregeling, rechtsom/linksom draaiend en overbelastingsbeveiliging.
    • Led-verlichting van het werkgebied.
    • Red Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
    Lichte en handzame, compacte haakse boorschroefmachines voor moeilijk toegankelijke plaatsen, zeer compact − hoekmaat slechts 95 mm. Elektronische 10-traps draaimomentinstelling plus boorstand, FIXTEC-snelspanhouder. Rode led geeft het bereikte draaimoment aan.

    Voordeel:

    Zeer compact, hoekmaat slechts 95 mm.

    Levering:

    Inclusief accu, lader en transportkoffer.

    Tip:

    Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073814 en 073839.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen