Speciale accuschroefmachine M4D2

Artikelnummer: 070224 M4D2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 4 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Transportkoffer
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 4 V
    Fabrikantnummer M4D-202B
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 2 Ah
    Accuspanning 4 V
    Maximaal draaimoment hard 5 Nm
    Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 200 min-1
    Maximaal toerental 2e versnelling 0 min-1 - 600 min-1
    Gereedschapsopname E 6,3
    Uitvoering Staafschroevendraaier
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 3 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 6 mm
    Gewicht 0,5 kg
    Typisch gebruik Medium
    geschikt voor materiaal hout; Staal
    Energievoorziening Accuvoeding
    Producttype Schroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 070224 M4D2
    EAN/GTIN 4002395000388
    Nummer fabrikant 4933440475

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Red Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
    Compacte Li-ion-accu-schroefmachine en -boormachine met draaischarnier voor werkzaamheden met rechte staafvorm of onder een hoek. REDLINK™ elektronica-overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur. 21-traps draaimomentinstelling met elektronische uitschakelfunctie, boorstand, weergave van het acculadingsniveau in het apparaat, rechts-/linksom draaiend, 1/4 inch Hex bitopname (E 6,3).

    Voordeel:

    21-traps draaimomentinstelling.

    Levering:

    Inclusief accu, lader en transportkoffer.

    Let op:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Tip:

    Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073814 en 073839.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen