Speciale accuschroefboormachine, Type: GWB1210

Artikelnummer: 070223 GWB1210
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Fabrikantnummer GWB1210
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Maximaal draaimoment hard 11 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 1.300 min-1
Gereedschapsopname ⌀ 1,0 − 10 mm
Uitvoering Haakse boorschroefmachine
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 10 mm
Gewicht 1,2 kg
Typisch gebruik Medium
geschikt voor materiaal Staal; Metselwerk; Beton
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070223 GWB1210
EAN/GTIN 3165140730846
Nummer fabrikant 0601390908

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch − haakse accu-boorschroefmachine
  • Bosch-Premium-Lithium-iontechnologie.
  • Weergave van het acculadingsniveau.
  • Zeer compact: korte, 5-voudig instelbare kop met 10 mm-Auto-Lock-boorhouder.
  • Hoog toerental van 0-1300 min1 voor een hoge werksnelheid − optimaal voor boringen, motorrem.

Voordeel:

Voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief lader, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-inlay voor accessoires, 1/2 L-BOXX-inlay voor apparaat.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851 en nr. 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen