Accu-boorschroefmachine BS18SBL2-2

Artikelnummer: 070222 BS18SBL2-2
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type B 18 V
Fabrikantnummer BS 18 SBL2
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze Subcompact Motor
Maximaal draaimoment hard 65 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.750 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
Gewicht 1,3 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V
USP2 FIXTEC-snelspanboorhouder, met softgrip

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070222 BS18SBL2-2
EAN/GTIN 4058546403416

Omschrijving

Uitvoering:

AEG − accu-boorschroefmachine
  • Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
  • FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
  • Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
Borstelloze Subcompact motor met maximaal 65 Nm draaimoment. 24-traps draaimomentinstelling.

Levering:

Inclusief 2× 18 V / 2,0 Ah accu, lader, transportkoffer.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073820 en nr. 073846 - nr. 073848 e.v.
Bijbehorende laders en startersets vindt u onder nr. 073841 en 073844.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen