{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type B 18 V | |
Fabrikantnummer | BS 18 CLI | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | 4-polige motor | |
Maximaal draaimoment hard | 60 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.650 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 45 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC-snelspanboorhouder, met softgrip |
Artikelnummer | 070222 BS18C2 |