{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type B 12 V | |
Fabrikantnummer | BS 12 C2 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Motortype | 2-polige motor | |
Maximaal draaimoment hard | 34 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 350 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.500 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 20 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Medium | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 12V, 2-polige motor | |
USP2 | FIXTEC-snelspanboorhouder, met 2 accu’s |
Artikelnummer | 070221 BS12C2 | |
EAN/GTIN | 4002395294336 | |
Nummer fabrikant | 4935447867 |