{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type B 3 V | |
Fabrikantnummer | SE3,6 | |
Type | SE3 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 1,5 Ah | |
Accuspanning | 3,6 V | |
Maximaal draaimoment zacht | 4,5 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 6,5 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Gereedschapsopname | E 6,3 | |
Uitvoering | Staafschroevendraaier | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 3 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 6 mm | |
Gewicht | 0,6 kg | |
Typisch gebruik | Light | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 070220 SE3 | |
Nummer fabrikant | 4935413165 |