Accu-boorschroefmachine ONE-KEY™ M18ODD3-5

Artikelnummer: 070212 M18ODD3-5
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
    Fabrikantnummer M18 ONEDD3-502X
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Motortype Borstelloze motor
    Maximaal draaimoment hard 158 Nm
    Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 500 min-1
    Maximaal toerental 2e versnelling 2.100 min-1
    Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 89 mm
    Gewicht 2,1 kg
    Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
    App-aansluiting OneKey
    Typisch gebruik Heavy Duty
    Producttype Boorschroefmachine
    USP1 18V, ONE-KEY app-aansluiting
    USP2 Borstelloze motor, met 2 accu’s, in een koffer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 070212 M18ODD3-5
    EAN/GTIN 4058546476731

    Omschrijving

    Uitvoering:

    MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
    Topmodel FUEL™ met borstelloze POWERSTATE™-motor voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren. Dankzij de hoge efficiëntie en hogere accucapaciteit zijn tot 2 × langere draaitijden mogelijk (vergeleken met andere Li-ion-technologieën). REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
    • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
    • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

    M18 FUEL™ ONE-KEY™ accu-boorschroefmachine met hoog draaimoment.

    Levering:

    Inclusief 2 × M18 Red-Li-ion-accu’s, M12-18 FC lader, riemclip, HD-box (systeemkoffer).
    Inclusief extra handvat voor makkelijker ondersteunen van het draaimoment.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen