{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18FDD | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment hard | 125 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 2.000 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 65 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V, 2 versnellingen, FIXTEC | |
USP2 | zonder accu, in transportkoffer, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13 |
Artikelnummer | 070211 M18FDD2 | |
EAN/GTIN | 4002395810420 | |
Nummer fabrikant | 4933451063 |