Accessoires voor handschroevendraaier Quick-In, Type: CHUCK120

Artikelnummer: 070208 CHUCK120
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070208 CHUCK120
EAN/GTIN 4014586404837
Nummer fabrikant 63208005010

Omschrijving

Uitvoering:

QuickIN-accessoires voor uitbreiding van alle FEIN accu-boorschroefmachines met QuickIN aansluiting in de toepassingsgebieden schroeven en draadtappen.
Volledig metalen boorhouder van Röhm met HM-uitgeruste spanbekken en hoge spankrachten. Schroefbit kan in de aandrijfas blijven, de boorhouder schuift over de bit. Maximaal draaimoment 120 Nm. Compatibel met alle FEIN accuschroevendraaiers met QuickIN/QuickIN MAX-aansluiting.

Levering:

1 × volledig metalen boorhouder QuickIN.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen