Accu-boorschroefmachine, Type: 7113246H1

Artikelnummer: 070205 7113246H1
Korting
475,50 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer ABS 18 Q AS
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment zacht 38 Nm
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.000 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 50 mm
Gewicht 1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V, 2 versnellingen
USP2 Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070205 7113246H1

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen
  • Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu’s: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu’s.
Accu-boorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor en QuickIN-aansluiting. Perfect geschikt voor boren en draadtappen tot 10 mm.
  • Mechanische draaimomentinstelling.
  • Compacte constructie.
  • Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% meer rendement en een lange levensduur.

Levering:

Inclusief accu en lader.
QuickIN boorhouder, riemclip, bithouder, L-BOXX

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen