Compacte accu-klopboorschroefmachine, Type: BSB18SBL2

Artikelnummer: 070115 BSB18SBL2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Nalevering, niet op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Artikelomschrijving producent BSB18SBL2-0
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 32 Nm
Maximaal draaimoment hard 65 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 500 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.750 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 13 mm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie < 2,5 m/s2
Gewicht 1,7 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070115 BSB18SBL2
Kopiëren
EAN/GTIN 4058546403423
Kopiëren
Nummer fabrikant 4935480057
Kopiëren
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.
Handige en krachtige 18 V “Sub-Compact“ accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Tip:

Geschikte accu's zijn te vinden onder nr. 073846073848. Geschikte laders en startersets zijn te vinden onder nr. 073841 en 073844.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen