Meetklok, ø 58mm, aflezing 0.01mm, 10mm

Artikelnummer: 0701110
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0701110
    EAN/GTIN 4029713220013
    Nummer fabrikant 0701110
    L-nummer L40510 472

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
    • Vervangende sondetip M 2,5
    • Klemschacht Ø 8 mm
    • DIN 878

    Omschrijving:

    Meetklok met metalen kast. Meetbereik 10mm, schaalwaarde 0.01mm, 1 handomwenteling = 1mm. Buitenste ring Ø 58mm. De meetpen is gemaakt van roestvrij staal. Klemschacht Ø 8mm h 6, verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Individueel verpakt.

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Rotatie van aanwijzer in mm: 1 mm
    • Meetbereik in mm: 10 mm
    • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
    • Analoge meetkracht: 0,8 NB

    Norm:

    DIN 878

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen