Accu-klopboorschroefmachine M12FPD2XK

Artikelnummer: 070110 M12FPD2XK
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12FPDXKIT-202X
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype FUEL™
maximaal draaimoment 37 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.700 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 35 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 13 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 30,8 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie <2,5 m/s2
Gewicht 1,2 kg
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal hout; Metselwerk; Beton; Staal
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070110 M12FPD2XK
EAN/GTIN 4058546220839
Nummer fabrikant 4933464138

Omschrijving

Uitvoering:

  • Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
  • Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.
  • REDLINK PLUS™-elektronica − overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.
FUEL™ compacte accu-slagschroefmachine, 6-in-1 schroefoplossing. Afneembaar boorhoudersysteem met 3 hulpstukken voor optimale flexibiliteit.

Voordeel:

6-in-1-schroefoplossing.

Levering:

Inclusief 2× Li-ion-accu’s, lader, transportkoffer (HD-box) en riemclip, 13 mm snelwisselsnelspanboorhouder, excenterhulpstuk, hoekschroefhulpstuk.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u vanaf nr. 073814073816, 073827 en 073840.
De juiste Bluetooth-Tracking-module vindt u onder 070103 BTT-1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen