{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GSR 18V 90 FC | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 36 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 64 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 68 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Boorschroefmachine |
Artikelnummer | 070107 GSR1890FCS | |
EAN/GTIN | 4059952617428 | |
Nummer fabrikant | 06019K6203 |