Accu-klopboorschroefmachine ProCORE, Type: GSB18110C

Artikelnummer: 070106 GSB18110C
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Artikelomschrijving producent GSB 18V-110C
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 47 Nm
Maximaal draaimoment hard 85 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 480 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.100 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 82 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 16 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 12,5 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie 2,5 m/s2
Gewicht 2,1 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070106 GSB18110C
Kopiëren
EAN/GTIN 4059952525464
Kopiëren
Nummer fabrikant 06019G030B
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.
  • Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.
  • Praktische riemclip (niet bij 070104).
  • Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.
  • Snelspanboorhouder.

Met borstelloze EC-motor.
KickBackControl met automatisch uitschakelen bij blokkeren, evenals unieke precisiekoppeling. Compacte constructie, zeer korte koplengte (slechts 184 mm) voor een perfecte hantering (gr. GSB1890C), daarom optimaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk.
Met motorrem.

Voordeel:

Zeer korte koplengte van slechts 184 mm.

Levering:

Inclusief 2× ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-ion-accu, lader en L-BOXX.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851 – nr. 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen