• In verband met Pasen is ons magazijn op 18 en 21 april gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Accu-klopboorschroefmachine, Type: GSB18V45

Artikelnummer: 070105 GSB18V45
Kopiëren
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Artikelomschrijving producent GSB 18V-45
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 21 Nm
Maximaal draaimoment hard 45 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 500 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.900 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 35 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 10 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 12,2 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie <2,5 m/s2
Gewicht 1 kg
Typisch gebruik Medium
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070105 GSB18V45
Kopiëren
EAN/GTIN 4059952635699
Kopiëren
Nummer fabrikant 06019K3305
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.
  • Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.
  • Praktische riemclip (niet bij 070104).
  • Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.
  • Snelspanboorhouder.

Robuuste accuschroefmachine met krachtige motor.

Levering:

Inclusief 2× 18V / 3,0 Ah Li-ion-accu, lader en L-BOXX.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851 – nr. 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen