Accu-klopboorschroefmachine, Type: GSB1235

Artikelnummer: 070104 GSB1235
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Fabrikantnummer GSB 12V-35
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 20 Nm
Maximaal draaimoment hard 35 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 460 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.750 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 32 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 10 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 10,5 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie <2,5 m/s2
Gewicht 1 kg
Typisch gebruik Medium
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070104 GSB1235
EAN/GTIN 4059952513966
Nummer fabrikant 06019J9000

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.
  • Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.
  • Praktische riemclip (niet bij 070104).
  • Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.
  • Snelspanboorhouder.

Robuuste en handzame accuschroefmachine van slechts 1 kg.

Levering:

Inclusief 2× Li-ion-accu’s, lader en transporttas.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen