{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18ONEPD3-502X | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | FUEL™ | |
maximaal draaimoment | 158 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 2.100 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 16 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 89 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 16 mm | |
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 11,3 m/s2 | |
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | 1,5 m/s2 | |
Gewicht | 2,2 kg | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
App-aansluiting | OneKey | |
Producttype | Klopboorschroefmachine |
Artikelnummer | 070102 M18OPD3-5 | |
EAN/GTIN | 4058546476724 |