Alternatief product:

Accu-klopboorschroefmachine 71132364

Artikelnummer: 070100 71132364
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ASB 18 Q Select
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 32 Nm
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.000 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 50 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 13 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 13 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie < 2,5 m/s2
Gewicht 1,3 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal hout; Metselwerk; Beton; Staal
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070100 71132364
EAN/GTIN 4014586887265
Nummer fabrikant 71132364000

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.
  • Inclusief QuickIN volledig metalen boorhouder (120 Nm) met HM-uitgeruste spanbekken en hoge spankrachten.
  • FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.

Voordeel:

FEIN SafetyCell Technology.

Levering:

Inclusief 1 × QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 × riemclip, 1 × bitmagazijn en transportkoffer.
Zonder accu en zonder lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen